Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0308300409 Karimacsatlakozó fekete öntöttvas 3/4 hüvelykes | AD8LRL 4KWR2

ANVIL 0308300409 Karima csatlakozó fekete öntöttvas 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8LRL Típus: 0308300409Kereszthivatkozás: 4KWR2
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
€192.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás Unió
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusakarimás
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret3 / 4 "
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0308300607 Karimacsatlakozó fekete öntöttvas 1 hüvelykes | AD8LRM 4KWR3 03083006071"€187.57
ANVIL 0308300805 Karimacsatlakozó fekete öntöttvas 1-1/4 hüvelykes | AD8LRN 4KWR4 03083008051.25 "€220.24
ANVIL 0308301001 Karima csatlakozó fekete öntöttvas 1-1/2 hüvelykes | AD8LRP 4KWR5 03083010011.5 "€204.59
ANVIL 0308301209 Karimacsatlakozó fekete öntöttvas 2 hüvelykes | AD8LRQ 4KWR6 03083012092"€240.48
ANVIL 0308301407 Karimacsatlakozó fekete öntöttvas 2-1/2 hüvelykes | AD8LRR 4KWR7 03083014072.5 "€324.79
ANVIL 0308301605 Karima csatlakozó fekete öntöttvas 3 hüvelykes | AD8LRT 4KWR8 03083016053"€361.17
ANVIL FIG 487 karimacsatlakozó tömítés típusa, 2000 PSI nyomás | CF4FYJ 487 ábra--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0308300409 Karima csatlakozó fekete öntöttvas 3/4 hüvelyk
€192.60 /Mértékegység