ANVIL 0308004605 Menetes karimás fúrt 12 hüvelykes | AD8LPJ 4KWH7

ANVIL 0308004605 menetes, karimás fúrt 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8LPJ Típus: 0308004605Kereszthivatkozás: 4KWH7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,704.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes karima, szemben és fúrt
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusaKarima x FNPT
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Lyukak száma12
Dia kívül.19 "
Csőméret12 "
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.685
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0308002005 Menetes karimás fúrt 3/4 hüvelykes | AD8LNV 4KWG3 030800200543.875 "3 / 4 "€126.19
ANVIL 0308002203 Menetes karima és fúrt 1 hüvelyk | AD8LNW 4KWG4 030800220344.25 "1"€81.83
ANVIL 0308002401 Menetes karimás fúrt 1-1/4 hüvelyk | AD8LNX 4KWG5 030800240144.625 "1.25 "€94.97
ANVIL 0308002609 Menetes karimás fúrt 1-1/2 hüvelyk | AD8LNY 4KWG6 030800260945"1.5 "€86.71
ANVIL 0308002807 Menetes karima és fúrt 2 hüvelyk | AD8LNZ 4KWG7 030800280746"2"€92.99
ANVIL 0308003003 Menetes karimás fúrt 2-1/2 hüvelyk | AD8LPA 4KWG8 030800300347"2.5 "€102.46
ANVIL 0308003201 Menetes karima és fúrt 3 hüvelykes | AD8LPB 4KWG9 030800320147.5 "3"€138.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0308004605 menetes, karimás fúrt 12 hüvelykes
€1,704.85 /Mértékegység