ANVIL 0306058009 Koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló karimás csatlakozással, fekete

Raktáron
Tétel: AD8LNN Típus: 0306058009Kereszthivatkozás: 4KWF6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,678.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoncentrikus reduktor tengelykapcsoló
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusakarimás
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret2-1/2" x 1-1/2"
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5575
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód7307110030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
ANVIL 0300151503 FIG 367 Koncentrikus szűkítő, karimás csatlakozás, fekete | AD8LKH 4KVX7 0300151503FNPT3 "x 2"€170.04
ANVIL 0306057506 Koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, karimás, 2 x 1-1/2 csőben | AD8LNL 4KWF4 0306057506karimás2 "x 1-1 / 2"€1,727.11
ANVIL 0306058405 Karimás koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, 3 x 2 csövön | AD8LNQ 4KWF8 0306058405karimás3 "x 2"€1,057.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0306058009 Koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló karimás csatlakozással, fekete
€1,678.57 /Mértékegység