Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0300151503 367. ÁBRA Koncentrikus szűkítő, karimás csatlakozás, fekete

Raktáron
Tétel: AD8LKH Típus: 0300151503Kereszthivatkozás: 4KVX7

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€170.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoncentrikus reduktor tengelykapcsoló
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret3 "x 2"
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
ANVIL 0306057506 Koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, karimás, 2 x 1-1/2 csőben | AD8LNL 4KWF4 0306057506karimás2 "x 1-1 / 2"€1,727.11
ANVIL 0306058009 Koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló karimás csatlakozással, fekete | AD8LNN 4KWF6 0306058009karimás2-1/2" x 1-1/2"€1,678.57
ANVIL 0306058405 Karimás koncentrikus szűkítő tengelykapcsoló, 3 x 2 csövön | AD8LNQ 4KWF8 0306058405karimás3 "x 2"€1,057.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0300151503 367. ÁBRA Koncentrikus szűkítő, karimás csatlakozás, fekete
€170.04 /Mértékegység