ANVIL 0306019407 Könyök 45 homlokzatú és fúrt 2-1/2 hüvelykes | AD8LMZ 4KWD5

ANVIL 0306019407 Könyök 45 arccal és fúrva 2-1 / 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8LMZ Típus: 0306019407Kereszthivatkozás: 4KWD5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€778.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusakarimás
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4205
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód7307110060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0306019209 Könyök 45-ös homlokzatú és fúrt 2 hüvelykes | AD8LMY 4KWD4 03060192092"€727.63
ANVIL 0306019605 Könyök 45-ös homlokzatú és fúrt 3 hüvelykes | AD8LNA 4KWD6 03060196053"€762.45
ANVIL 0306020603 8 Fekete öntöttvas borítású és fúrt karima 45 könyök | BT8PNV 0306020603-€2,148.77
ANVIL 0306020801 10 Fekete öntöttvas borítású és fúrt karima 45 könyök | BT8PNW 0306020801-€4,047.54
ajánlatkérés
ANVIL 0306021007 12 Fekete öntöttvas borítású és fúrt karima 45 könyök | BT8PNX 0306021007-€6,184.65
ajánlatkérés
ANVIL 0306020405 6 Fekete öntöttvas borítású és fúrt karima 45 könyök | BT8PNY 0306020405-€1,377.86
ANVIL 0306020207 5 Fekete öntöttvas borítású és fúrt karima 45 könyök | BT8PNZ 0306020207-€1,919.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0306019407 Könyök 45 arccal és fúrva 2-1 / 2 hüvelyk
€778.31 /Mértékegység