Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0300154606 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 2 x 1-1/4 hüvelykes | AD8LKW 4KVZ2

ANVIL 0300154606 Excentrikus reduktor csatlakozó 2 x 1-1 / 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8LKW Típus: 0300154606Kereszthivatkozás: 4KVZ2
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
€173.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExcentrikus reduktor kapcsolása
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret2 "x 1-1 / 4"
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
ANVIL 0300152469 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 3/4 x 1/2 hüvelykes | AD8LKJ 4KVX9 0300152469FNPT3 / 4 "x 1 / 2"€70.39
ANVIL 0300152600 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1 x 3/4 hüvelykes | AD8LKK 4KVY1 0300152600FNPT1 "x 3/4"€76.11
ANVIL 0300152808 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1 x 1/2 hüvelykes | AD8LKL 4KVY2 0300152808FNPT1 "x 1/2"€65.06
ANVIL 0300153004 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1-1/4 x 1 hüvelyk | AD8LKM 4KVY3 0300153004FNPT1-1 / 4 "x 1"€101.65
ANVIL 0300153202 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1-1/4 x 3/4 hüvelyk | AD8LKN 4KVY4 0300153202FNPT1-1/4" x 3/4"€113.89
ANVIL 0300153400 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1-1/4 x 1/2 hüvelyk | AD8LKP 4KVY5 0300153400FNPT1-1/4" x 1/2"€106.58
ANVIL 0300153608 Excentrikus szűkítő tengelykapcsoló 1-1/2 x 1-1/4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608FNPT1-1/2" x 1-1/4"€131.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0300154606 Excentrikus reduktor csatlakozó 2 x 1-1 / 4 hüvelyk
€173.56 /Mértékegység