Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0300109006 kereszt, fekete öntöttvas 125, 1 hüvelykes Npt | AD8LHK 4KVN4

ANVIL 0300109006 kereszt, fekete öntöttvas 125, 1 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD8LHK Típus: 0300109006Kereszthivatkozás: 4KVN4
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
€50.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaÖntöttvas
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás175 psi @ -20 fok és 150 fok F között
Csőméret1"
Telített gőznyomás125 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.711
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7307110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0300108701 kereszt, fekete öntöttvas 125, 1/2 hüvelykes Npt | AD8LHH 4KVN2 03001087011 / 2 "€42.64
ANVIL 0300108800 kereszt, fekete öntöttvas 125, 3/4 hüvelykes Npt | AD8LHJ 4KVN3 03001088003 / 4 "€42.89
ANVIL 0300109204 kereszt, fekete öntöttvas 125, 1-1/4 hüvelykes Npt | AD8LHL 4KVN5 03001092041.25 "€68.34
ANVIL 0300109402 kereszt, fekete öntöttvas 125, 1-1/2 hüvelykes Npt | AD8LHM 4KVN6 03001094021.5 "€97.43
ANVIL 0300109600 kereszt, fekete öntöttvas 125, 2 hüvelykes Npt | AD8LHN 4KVN7 03001096002"€140.74
ANVIL 0300109808 kereszt, fekete öntöttvas 125, 2-1/2 hüvelykes Npt | AD8LHP 4KVN8 03001098082.5 "€312.71
ANVIL 0300115201 21/2 X 2 X 2 X 2 Fekete öntöttvas kereszt | BT8MWV 0300115201-€368.95
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0300109006 kereszt, fekete öntöttvas 125, 1 hüvelykes Npt
€50.51 /Mértékegység