ANTHES 11917 Kipufogó esősapka 5 x 5-3/16 hüvelyk | AD6EAG 44Z138

ANTHES 11917 Kipufogó esősapka 5 x 5-3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6EAG Típus: 11917Kereszthivatkozás: 44Z138

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€143.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó esősapka
színekkróm
Használatra OnFüggőleges kipufogócsomagok
Max. Kipufogó OD5-3 / 16 "
Min. Kipufogó OD5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8708925000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
ANTHES 11001 Kipufogó esősapka 1 x 1-3/16 hüvelyk | AD6DZF 44Z114 11001Szürke€18.43
ANTHES 11002 Kipufogó esősapka 1-1/4 x 1-7/16 hüvelyk | AD6DZG 44Z115 11002Szürke€21.09
ANTHES 11003 Kipufogó esősapka 1-1/2 x 1-11/16 hüvelyk | AD6DZH 44Z116 11003Szürke€19.81
ANTHES 11004 Kipufogó esősapka 1-3/4 x 1-15/16 hüvelyk | AD6DZJ 44Z117 11004Szürke€20.29
ANTHES 11005 Kipufogó esősapka 2 x 2-3/16 hüvelykes | AD6DZK 44Z118 11005Szürke€22.06
ANTHES 11006 Kipufogó esősapka 2-1/4 x 2-7/16 hüvelyk | AD6DZL 44Z119 11006Szürke€22.30
ANTHES 11007 Kipufogó esősapka 2-1/2 x 2-11/16 hüvelyk | AD6DZM 44Z120 11007Szürke€23.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANTHES 11917 Kipufogó esősapka 5 x 5-3/16 hüvelyk
€143.95 /Mértékegység