ANSELL CLASS 2 B 16 Elektromos kesztyűk Class 2 Black Size 8 PR | AF8BGZ 24TN25

ANSELL OSZTÁLY 2 B 16 Elektromos kesztyűk Class 2 Fekete Méret 8 PR

Raktáron
Tétel: AF8BGZ Modell: 2 B OSZTÁLY 16Kereszthivatkozás: 24TN25

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€340.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget17000
AC tesztfeszültség20000
Osztály2
színekFekete
Hossz16 "
AnyagTermészetes gumi
Méret8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)55.1
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)39.9
HS-kód4015191050

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL CLASS 2 B 16 Elektromos kesztyűk Class 2 Black Size 9 PR | AF8BHA 24TN26 2 B 16. OSZTÁLY9€340.35
ANSELL CLASS 2 B 16 Elektromos kesztyűk Class 2 Black Size 10 PR | AF8BHB 24TN27 2 B 16. OSZTÁLY10€340.35
ANSELL CLASS 2 B 16 Elektromos kesztyűk Class 2 Black Size 11 PR | AF8BHC 24TN28 2 B 16. OSZTÁLY11€340.35
ANSELL 2. B OSZTÁLY 16 Elektromos kesztyű, 2. osztály, fekete méret 12 PR | AF8BHD 24TN29 2 B 16. OSZTÁLY12€340.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL OSZTÁLY 2 B 16 Elektromos kesztyűk Class 2 Fekete Méret 8 PR
€340.35 /Mértékegység