ANSELL CLASS 2 B 14 Elektromos kesztyűk Class 2 Black Size 12 PR | AF8BGY 24TN24

ANSELL OSZTÁLY 2 B 14 Elektromos kesztyűk Class 2 Fekete Méret 12 PR

Raktáron
Tétel: AF8BGY Modell: 2 B OSZTÁLY 14Kereszthivatkozás: 24TN24

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€280.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget17000
AC tesztfeszültség20000
Osztály2
színekFekete
Hossz14 "
AnyagTermészetes gumi
Méret12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8055
Hajó magassága (cm)55.1
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)39.9
HS-kód4015191050

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL CLASS 2 B 14 Elektromos kesztyűk Class 2 Black Size 10 PR | AF8BGU 24TN20 2 B 14. OSZTÁLY10€280.70
ANSELL CLASS 2 B 14 Elektromos kesztyűk Class 2 Black Size 8 PR | AF8BGV 24TN21 2 B 14. OSZTÁLY8€280.70
ANSELL CLASS 2 B 14 Elektromos kesztyűk Class 2 Black Size 9 PR | AF8BGW 24TN22 2 B 14. OSZTÁLY9€280.70
ANSELL CLASS 2 B 14 Elektromos kesztyűk Class 2 Black Size 11 PR | AF8BGX 24TN23 2 B 14. OSZTÁLY11€280.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL OSZTÁLY 2 B 14 Elektromos kesztyűk Class 2 Fekete Méret 12 PR
€280.70 /Mértékegység