ANSELL OSZTÁLY 0 B 11 Elektromos kesztyűk 0. osztály Fekete 8. méret PR | AF8BGA 24TN03

ANSELL OSZTÁLY 0 B 11 Elektromos kesztyűk Class 0 Fekete Méret 8 PR

Raktáron
Tétel: AF8BGA Modell: 0 B OSZTÁLY 11Kereszthivatkozás: 24TN03

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€152.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget1000
AC tesztfeszültség5000
Osztály0
színekFekete
Hossz11 "
AnyagTermészetes gumi
Méret8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)35.61
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)39.9
HS-kód4015191050

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL OSZTÁLY 0 B 11 Elektromos kesztyűk 0. osztály Fekete 7. méret PR | AF8BFZ 24TN02 0 B 11. OSZTÁLY7€152.36
ANSELL OSZTÁLY 0 B 11 Elektromos kesztyűk 0. osztály Fekete 9. méret PR | AF8BGB 24TN04 0 B 11. OSZTÁLY9€152.36
ANSELL 0 B 11 OSZTÁLY Elektromos kesztyűk 0. osztály Fekete 10-es méret PR | AF8BGC 24TN05 0 B 11. OSZTÁLY10€152.36
ANSELL 0 B 11 OSZTÁLY Elektromos kesztyűk 0. osztály Fekete 11. méret PR | AF8BGD 24TN06 0 B 11. OSZTÁLY11€152.36
ANSELL 0 B 11 OSZTÁLY Elektromos kesztyűk 0. osztály Fekete 12-es méret PR | AF8BGE 24TN07 0 B 11. OSZTÁLY12€152.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL OSZTÁLY 0 B 11 Elektromos kesztyűk Class 0 Fekete Méret 8 PR
€152.36 /Mértékegység