Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 97-120 vágásálló kesztyű Hi-Visibiity Orange PR | AH6FRR 35ZA28

ANSELL 97-120 Vágásgátló kesztyű Hi-Visibiity Orange PR

Raktáron
Item: AH6FRR Modell: 97-120Kereszthivatkozás: 35ZA28
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
€33.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok9380
ANSI vágott grammok631
ANSI defektes newtonok109
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint4
színekJól látható narancssárga
MandzsettaKötött
vágásGunn
Ujj AnyagKevlar (R) / Spandex / Nylon / Nitril / Neoprén
UjjstílusTele
Nyomtáv15
Csülökbetét anyagPVC
Hossz11.5 "
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagNitril, neoprén gumi, hőre lágyuló gumi, nejlon, kevlar(R) para-aramid, spandex, poliészter
SzúrásállóIgen
Méret12
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusTele

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2041
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)11.94
Származási országLK

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 97-120 vágásálló kesztyű Hi-Visibiity Orange PR | AH6FRM 35ZA24 97-12010 "8€10.04
ANSELL 97-120 vágásálló kesztyű, jól látható narancssárga, 12 kesztyűméret | AH6FRN 35ZA25 97-12010.5 "9€10.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 97-120 Vágásgátló kesztyű Hi-Visibiity Orange PR
€33.40 /Mértékegység