Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 80-600 Vágásálló kesztyűk sárga, kék XL PR | AA9UMN 1FEZ6

ANSELL 80-600 Vágásálló kesztyűk sárga, kék XL PR-vel

Raktáron
Tétel: AA9UMN Modell: 80-600Kereszthivatkozás: 1FEZ6
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
€34.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint3
ANSI / ISEA defektszint4
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonó anyagTermészetes gumi latex
színekSárga / kék
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Liner MaterialKevlar (R)
SzúrásállóIgen
MéretXL
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód6116105530
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL 80-600 Vágásálló kesztyűk sárga, kék S PR | AA9UMK 1FEZ3 80-600S€34.96
ANSELL 80-600 Vágásálló kesztyűk sárga, kék M PR | AA9UML 1FEZ4 80-600M€34.96
ANSELL 80-600 Vágásálló kesztyűk sárga, kék L PR | AA9UMM 1FEZ5 80-600L€34.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 80-600 Vágásálló kesztyűk sárga, kék XL PR-vel
€34.96 /Mértékegység