Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 80-100 bevonatos kesztyűk M kék/szürke PR | AD8FTW 4JY12

ANSELL 80-100 bevonatos kesztyűk M kék/szürke PR

Raktáron
Tétel: AD8FTW Modell: 80-100Kereszthivatkozás: 4JY12

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€7.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevont kesztyű
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint1
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseTexturált
Bevonó anyagTermészetes gumi latex
színekKékes szürke
MandzsettaKötött csukló
Liner MaterialPoliészter / pamut
MéretM
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusBevont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4015191050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL 80-100 bevonatos kesztyűk S kék/szürke PR | AD8FTV 4JY11 80-100S€7.68
ANSELL 80-100 bevonatos kesztyűk L kék/szürke PR | AD8FTX 4JY13 80-100L€7.68
ANSELL 80-100 bevonatos kesztyűk XL kék/szürke PR | AD8FTY 4JY14 80-100XL€7.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 80-100 bevonatos kesztyűk M kék/szürke PR
€7.68 /Mértékegység