Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 70-765 Vágásálló kesztyű zöld XL PR | AC2DZV 2JBD9

ANSELL 70-765 Vágásálló kesztyűk Green XL PR

Raktáron
Tétel: AC2DZV Modell: 70-765Kereszthivatkozás: 2JBD9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€49.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint5
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint4
Bevonó anyagBőr
színekZöld
MandzsettaKötött
vágásGunn
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv10
Hossz9"
Liner MaterialKevlar (R)
SzúrásállóIgen
Méret10
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód6116938800
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL 70-765 Vágásálló kesztyű zöld M PR | AC2DZT 2JBD7 70-7658€49.55
ANSELL 70-765 Vágásálló kesztyű zöld L PR | AC2DZU 2JBD8 70-7659€49.55
ANSELL 70-765 Vágásálló kesztyűk zöld 2XL PR | AC2DZW 2JBE1 70-76511€49.55
ANSELL 70-765 Vágásálló kesztyűk zöld/barna 7 Pr | AG2ACB 30ZC49 70-7657€49.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 70-765 Vágásálló kesztyűk Green XL PR
€49.55 /Mértékegység