Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 42-474 hőálló kesztyű, FDA jóváhagyással | AC8JLL 3AR54

ANSELL 42-474 hőálló kesztyű, FDA jóváhagyással

Raktáron
Tétel: AC8JLL Modell: 42-474Kereszthivatkozás: 3AR54
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
€39.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőálló kesztyű
Bevonatnitril
Bevonat befejezéseTexturált
színekSzürke
MandzsettaPáncélkesztyű
vágásClute
Hossz14 "
Liner MaterialNem szőtt
Anyagnitril
Max. Hőmérséklet400 fok F
Méret10
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód4015191050
Származási országLK

Termék részletek:

    • Crusader Flex kesztyű, teljes hosszúságú hőgáttal és izzadsággátló, nem szőtt nemezszigeteléssel, akár 400 ° F
    • Kétrészes konstrukció a külső varratok kiküszöbölésére és a maximális ujjkényelem, nagy rugalmasság és kézügyesség biztosítására
    • Ragasztott nitrilbevonat a teljes ellenállásért a szúrások, elakadások, véletlenszerű vágások és koptató folyadékok ellen
    • Az FDA szabványainak megfelelően gyártva

Termékváltozatok

TermékekModellvágásMéretHüvelykujj stílusÁr
ANSELL 42-474 Hőálló kesztyű szürke 9 Nitril PR | AE7TLF 6AH79 42-474Gunn9Szárny€39.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 42-474 hőálló kesztyű, FDA jóváhagyással
€39.05 /Mértékegység