Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-735 Vágásbiztos kesztyű 10-1 / 4 hüvelyk hosszúságú PR | AH9NAJ 40LJ60

ANSELL 11-735 Vágásálló kesztyű 10-1/4 hüvelyk hosszúságú PR

Raktáron
Tétel: AH9NAJ Modell: 11-735Kereszthivatkozás: 40LJ60
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
€26.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok29,902
ANSI vágott grammok1587
ANSI defektes newtonok126
ANSI / ISEA kopásszint6
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettségeTenyér és ujjak
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekFekete, Krém
MandzsettaKötött
vágásGunn
Ujj AnyagHPPE, nylon, üvegszál, spandex, PU
UjjstílusTele
Nyomtáv10
Csülökbetét anyagEgyik sem
Hossz10.25 "
Liner MaterialHPPE
Pálma anyagpoliuretán
SzúrásállóIgen
Méret10
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzáraz, könnyű olaj és olajos
Hüvelykujj stílusTele

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0454
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)14.22
Származási országKR

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-735 Vágásbiztos kesztyű 9-1 / 4 hüvelyk hosszúság 7 PR | AH9NAQ 40LJ66 11-7359.25 "7€26.63
ANSELL 11-735 Vágásbiztos kesztyű 8-1 / 2 hüvelyk hosszúság 6 PR | AH9NAT 40LJ68 11-7358.5 "6€26.63
ANSELL 11-735 vágásálló kesztyű 10-1 / 2 hüvelyk hosszúság 11 PR | AH9NAZ 40LJ74 11-73510.5 "11€26.63
ANSELL 11-735 Vágásbiztos kesztyű 10 hüvelyk hosszúság 9 PR | AH9NBJ 40LJ83 11-73510 "9€26.63
ANSELL 11-735 Vágásbiztos kesztyű 9-1 / 2 hüvelyk hosszúság 8 PR | AH9NBL 40LJ85 11-7359.5 "8€26.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-735 Vágásálló kesztyű 10-1/4 hüvelyk hosszúságú PR
€26.63 /Mértékegység