Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-541 Vágásbiztos kesztyű 9-1 / 4 hüvelykes szürke 9 PR | AH9NAW 40LJ71

ANSELL 11-541 Vágásálló kesztyű 9-1/4 hüvelykes szürke 9 PR

Raktáron
Tétel: AH9NAW Modell: 11-541Kereszthivatkozás: 40LJ71

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€45.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok8899
ANSI vágott grammok1668
ANSI defektes newtonok66
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettségeTenyér és ujjak
Bevonat befejezéseDurva
Bevonó anyagnitril
színekSzürke
MandzsettaKötött
vágásGunn
Ujj AnyagKevlar (R), rozsdamentes acél, nylon, nitril
UjjstílusTele
Nyomtáv18
Csülökbetét anyagEgyik sem
Hossz9.25 "
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagnitril
SzúrásállóIgen
Méret9
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzáraz, könnyű olaj és olajos
Hüvelykujj stílusEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)13.46
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-541 Vágásbiztos kesztyű 9-3 / 4 hüvelyk hosszúságú PR | AH9NAV 40LJ70 11-5419.75 "10€45.54
ANSELL 11-541 Vágásbiztos kesztyű 8-3 / 8 hüvelyk hosszúság 7 PR | AH9NBA 40LJ75 11-5418.75 "7€45.54
ANSELL 11-541 Vágásbiztos kesztyű 7-7 / 8 hüvelyk hosszúságú PR | AH9NBB 40LJ76 11-5417.75 "6€45.54
ANSELL 11-541 Vágásbiztos kesztyű 8-3 / 4 hüvelyk hosszúság 8 PR | AH9NBK 40LJ84 11-5418.75 "8€45.54
ANSELL 11-541 Vágásbiztos kesztyű 10-1 / 8 hüvelyk hosszúság 11 PR | AH9NBM 40LJ86 11-54110.25 "11€45.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-541 Vágásálló kesztyű 9-1/4 hüvelykes szürke 9 PR
€45.54 /Mértékegység