Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-435 Vágásálló kesztyűk fekete/szürke 8 Pr | AC6UEX 36H132

ANSELL 11-435 Vágásálló kesztyűk fekete/szürke 8 pr

Raktáron
Cikkszám: AC6UEX Modell: 11-435Kereszthivatkozás: 36H132
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
€4.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok8000
ANSI vágott grammok1499
ANSI defektes newtonok120
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint3
ANSI / ISEA defektszint4
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekSzürke / fekete
MandzsettaRugalmas / kötött
VágásállóIgen
Nyomtáv13 Gauge Liner
Liner MaterialNylon, Lycra, Üvegszál, Dyneeema
SzúrásállóIgen
Méret8
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód6116105520
Származási országPT

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL 11-435 Vágásálló kesztyűk fekete/szürke 6 Pr | AC6UEV 36H130 11-4356€4.89
ANSELL 11-435 Vágásálló kesztyűk fekete/szürke 7 Pr | AC6UEW 36H131 11-4357€4.89
ANSELL 11-435 Vágásálló kesztyűk fekete/szürke 11 Pr | AC6UFA 36H135 11-43511€4.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-435 Vágásálló kesztyűk fekete/szürke 8 pr
€4.89 /Mértékegység