Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-425 Vágásálló kesztyű szürke/fehér 11 PR | AH9NFN 40LL61

ANSELL 11-425 Vágásálló kesztyű szürke/fehér 11 PR

Raktáron
Tétel: AH9NFN Modell: 11-425Kereszthivatkozás: 40LL61
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
€29.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok20,000-nél nagyobb
ANSI vágott grammok1397
ANSI defektes newtonok155
ANSI / ISEA kopásszint6
ANSI / ISEA vágási szint3
ANSI / ISEA defektszint5
Bevonat lefedettségeTenyér és ujjak
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagpoliuretán
színekSzürke, fehér
MandzsettaKötött csukló
vágásGunn
Ujj AnyagNagy teljesítményű polietilén, nagy teljesítményű szálak / poliuretán
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Csülökbetét anyagEgyik sem
Hossz10.5 "
Liner MaterialHPPE
Pálma anyagpoliuretán
SzúrásállóIgen
Méret11
Javasolt felhasználási környezetSzáraz, könnyű olaj és olajos
Hüvelykujj stílusfél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)13.46
Származási országPT

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPálma anyagMéretHüvelykujj stílusÁr
ANSELL 11-425 vágásálló kesztyű szürke / fehér PR | AH9NFF 40LL54 11-4259.75 "Polimer szintetikus elasztomer9Tele€29.23
ANSELL 11-425 Vágásálló kesztyű szürke/fehér 8 PR | AH9NFM 40LL60 11-4259.5 "poliuretán8Tele€29.23
ANSELL 11-425 Vágásálló kesztyű szürke/fehér 6 PR | AH9NFQ 40LL63 11-4258.75 "poliuretán6Tele€29.23
ANSELL 11-425 vágásálló kesztyű szürke / fehér 10 PR | AH9NFT 40LL65 11-42510.25 "poliuretán10Tele€29.23
ANSELL 11-425 vágásálló kesztyű szürke / fehér 7 PR | AH9NFY 40LL70 11-4259.25 "poliuretán7Tele€29.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-425 Vágásálló kesztyű szürke/fehér 11 PR
€29.23 /Mértékegység