Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6764 Földdugós szelep 1/4 hüvelykes 30 Psi sárgaréz | AB3XAT 1VRA5

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6764 Földdugós szelep 1/4 hüvelykes 30 Psi sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB3XAT Típus: A6764Kereszthivatkozás: 1VRA5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€53.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFölddugó szelep
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaTömörítés
Fogantyú típusaKar működött
Max. Nyomás30 psi
Teljes magasság1.875 "
Teljes hossz2.375 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTeljes magasságTeljes hosszCsőméretCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6719 Földdugós szelep 45 fokos 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB3XAF 1VPZ3 6719Fellobbanás1.875 "1.875 "-1 / 4 "€33.93
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6724 Földdugós szelep 45 fokos 5/16 hüvelykes sárgaréz | AB3XAG 1VPZ4 6724Fellobbanás1.875 "1.875 "-5 / 16 "€52.77
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6729 Földdugós szelep 45 fokos 3/8 hüvelykes sárgaréz | AB3XAH 1VPZ5 6729Fellobbanás2"2"-3 / 8 "€43.44
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6769 Földdugós szelep 1/4 hüvelykes 30 Psi sárgaréz | AB3XAK 1VPZ7 A6769Tömörítés1.875 "2.125 "-1 / 4 "€49.45
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6774 Földdugós szelep 5/16 hüvelykes 30 Psi sárgaréz | AB3XAL 1VPZ8 A6774Tömörítés1.875 "2.187 "-5 / 16 "€42.69
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6779 Földdugós szelep 3/8 hüvelykes 30 Psi sárgaréz | AB3XAM 1VPZ9 A6779Tömörítés1.875 "2.25 "-3 / 8 "€56.40
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A694 Ground Plug Valve 1/8 hüvelykes 30 Psi sárgaréz | AB3XAN 1VRA1 A694Tömörítés1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "€33.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS A6764 Földdugós szelep 1/4 hüvelykes 30 Psi sárgaréz
€53.17 /Mértékegység