Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-12 Tee Krómozott sárgaréz 125 3/4 Inch Fnpt | AC3KLU 2UEE1

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-12 Tee krómozott sárgaréz 125 3/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AC3KLU Modell: 81101-12Kereszthivatkozás: 2UEE1
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
€41.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaKrómozott sárgaréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság65 fok és 250 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-02 Tee Krómozott sárgaréz 125 1/8 hüvelykes Fnpt | AC3KLP 2UED6 81101-02Krómozott sárgaréz125 psi1 / 8 "65 fok és 250 fok F között€24.85
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-04 Tee Krómozott sárgaréz 125 1/4 hüvelykes Fnpt | AC3KLQ 2UED7 81101-04Krómozott sárgaréz125 psi1 / 4 "65 fok és 250 fok F között-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-06 Tee Krómozott sárgaréz 125 3/8 Inch Fnpt | AC3KLR 2UED8 81101-06Krómozott sárgaréz125 psi3 / 8 "65 fok és 250 fok F között-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-08 Tee Krómozott sárgaréz 125 1/2 hüvelykes Fnpt | AC3KLT 2UED9 81101-08Krómozott sárgaréz125 psi1 / 2 "65 fok és 250 fok F között-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-16 Tee krómozott sárgaréz 125 1 hüvelykes Fnpt | AC3KLV 2UEE2 81101-16Krómozott sárgaréz125 psi1"65 fok és 250 fok F között-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706131-02 Tee Low Lead Sárgaréz 1000 Psi | AF7FAE 20XN82 706131-02Alacsony ólomréz1000 psi1 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€24.39
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 1464X10 Tee kompressziós sárgaréz | AH3PXN 32WG48 1464X10----65 foktól 250 fokig F€146.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81101-12 Tee krómozott sárgaréz 125 3/4 hüvelykes Fnpt
€41.08 /Mértékegység