Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0402 Szűkítő sárgaréz 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk. | AG6TCL 46M456

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0402 Reduktor sárgaréz, 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk.

Raktáron
Tétel: AG6TCL Modell: 706120-0402Kereszthivatkozás: 46M456
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
€8.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Hex méret5 / 8 "
Hossz1"
Max. Nyomás1200 psi
Dia kívül.45 / 64 "
Csőméret1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0804 Szűkítő sárgaréz 1/2 hüvelyk x 1/4 hüvelyk | AD6NVG 46M452 706120-0804SárgarézMNPT x FNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 1 / 4"€30.18
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704056-1006 Reduktor alacsony ólomtartalmú sárgaréz 650 Psi | AF7EYD 20XN35 704056-1006Alacsony ólomréz---650 psi--€27.14
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-1212 Reduktor alacsony ólomtartalmú sárgaréz 650 Psi | AF7EZY 20XN76 706120-1212Alacsony ólomréz---650 psi-3 / 4 "€47.86
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-1208 Szűkítő sárgaréz, 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk. | AG6TCE 46M449 706120-1208SárgarézFNPT x MNPT1.125 "1 13 / 64 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "x 1 / 2"€60.35
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0808 Reducer Brass 1/2 In. | AG6TCF 46M450 706120-0808SárgarézFNPT x MNPT15 / 16 "1 19 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "€34.76
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0806 Szűkítő sárgaréz 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk. | AG6TCG 46M451 706120-0806SárgarézFNPT x MNPT15 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"1 / 2 "x 3 / 8"€22.58
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0606 Reducer Brass 3/8 In. | AG6TCH 46M453 706120-0606SárgarézMNPT x FNPT13 / 16 "1 13 / 64 "1200 psi1"3 / 8 "€21.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706120-0402 Reduktor sárgaréz, 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk.
€8.89 /Mértékegység