Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-04 Csatlakozó sárgaréz 1/4 hüvelykes Fnpt | AD6NVM 46M499

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-04 Csatlakozó sárgaréz 1/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AD6NVM Modell: 706103-04Kereszthivatkozás: 46M499

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€5.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret5 / 8 "
Hossz29 / 32 "
Max. Nyomás1200 psi
Dia kívül.5 / 8 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7412200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaHex méretHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06103-02CP Csatlakozó krómozott sárgaréz 125 1/8 hüvelyk | AC3KKZ 2UEA9 06103-02 CPKrómozott sárgaréz--125 psi-1 / 8 "65 fok és 250 fok F között-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-06 Csatlakozó krómozott sárgaréz 125 3/8 hüvelyk | AC3KMC 2UEE9 81103-06Krómozott sárgaréz--125 psi-3 / 8 "65 fok és 250 fok F között-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-08 Csatlakozó krómozott sárgaréz 125 1/2 hüvelykes | AC3KMD 2UEF1 81103-08Krómozott sárgaréz--125 psi-1 / 2 "65 fok és 250 fok F között-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-12 Csatlakozó krómozott sárgaréz 125 3/4 hüvelykes | AC3KME 2UEF2 81103-12Krómozott sárgaréz--125 psi-3 / 4 "65 fok és 250 fok F között-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81103-16 Csatlakozó krómozott sárgaréz 125 1 hüvelyk | AC3KMF 2UEF3 81103-16Krómozott sárgaréz--125 psi-1"65 fok és 250 fok F között-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706303-04 Kuplung alacsony ólomtartalmú sárgaréz 1000 Psi | AF7FBU 20XP19 706303-04Alacsony ólomréz--1000 psi-1 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€22.40
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-12 Kuplung sárgaréz 3/4 hüvelykes Fnpt | AG6TEA 46M496 706103-12Sárgaréz1.187 "1 17 / 64 "1200 psi1-13 / 64 "3 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€25.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706103-04 Csatlakozó sárgaréz 1/4 hüvelykes Fnpt
€5.67 /Mértékegység