Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-04 Anya, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 300 Psi | AF7EXC 20XN11

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-04 Anya, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 300 Psi

Raktáron
Tétel: AF7EXC Modell: 700261-04Kereszthivatkozás: 20XN11
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
€7.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
AlapanyagSárgaréz
test anyagaAlacsony ólomréz
Tömörítési menetméret7 / 16-24
Max. Nyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-07 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz 200 Psi | AF7EUB 20XM28 700061-0711 / 16-16200 psi7 / 16 "€5.28
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700061-14 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz 120 Psi | AF7EUC 20XM29 700061-1413120 psi7 / 8 "€19.53
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-02 Anya, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 400 Psi | AF7EXA 20XN09 700261-025 / 16-24400 psi1 / 8 "€8.22
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-03 Anya, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 400 Psi | AF7EXB 20XN10 700261-033 / 8-24400 psi3 / 16 "€8.47
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-05 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz 300 Psi | AF7EXD 20XN12 700261-051 / 2-24300 psi5 / 16 "€9.69
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-06 Anya alacsony ólomtartalmú sárgaréz 200 Psi | AF7EXE 20XN13 700261-069 / 16-24200 psi3 / 8 "€11.86
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-08 Anya, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 200 Psi | AF7EXF 20XN14 700261-0811 / 16-20200 psi1 / 2 "€18.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700261-04 Anya, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 300 Psi
€7.54 /Mértékegység