Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0302 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 400 Psi | AF7EVN 20XM63

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0302 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 400 Psi

Raktáron
Tétel: AF7EVN Modell: 700069-0302Kereszthivatkozás: 20XM63
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
€11.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök
AlapanyagSárgaréz
test anyagaAlacsony ólomréz
Tömörítési menetméret5/16-24 x 3/8-24
Max. Nyomás400 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0304 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 400 Psi | AF7EKP 20XM64 700069-03043/8-24 x 7/16-24400 psi1 / 4 "3 / 16 "€16.36
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0402 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 300 Psi | AF7EKQ 20XM65 700069-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€9.35
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0404 Férfi könyök, alacsony ólomréz, 300 Psi | AF7EKR 20XM66 700069-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€11.12
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0406 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 300 Psi | AF7EKT 20XM67 700069-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€18.76
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0408 Férfi könyök, alacsony ólomréz, 300 Psi | AF7EKU 20XM68 700069-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€27.50
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0812 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 200 Psi | AF7EKV 20XM69 700069-081211/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "€53.05
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-1012 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 150 Psi | AF7EKW 20XM70 700069-101213/16-18 x 1-18150 psi3 / 4 "5 / 8 "€47.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700069-0302 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 400 Psi
€11.08 /Mértékegység