Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL WO-11/16X25/32 Dupla csavarkulcs Szikramentes 11/16 x 25/32 | AF7LYR 21XW35

AMPCO METAL WO-11/16X25/32 dupla csavarkulcs, szikramentes 11/16 x 25/32

Raktáron
Tétel: AF7LYR Modell: WO-11/16X25/32Kereszthivatkozás: 21XW35
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
€117.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla nyitott csavarkulcs
befejezTermészetes
Fej szöge15 fok
Fejméret11 / 16 "x 25 / 32"
AnyagNikkel alumínium bronz
Teljes hossz6.875 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret11 / 16 "x 25 / 32"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204110030

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszMéretÁr
AMPCO METAL WO-1-1/4X1-7/16 Dupla Oe csavarkulcs Szikramentes 1-1/4 x 1-7/16 In | AD6MJW 46C097 WO-1-1/4X1-7/16Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz14.375 "1-1/4" x 1-7/16"€261.12
AMPCO METAL WO-1-5/16X1-1/2 Dupla Oe csavarkulcs Szikramentes 1-5/16 x 1-1/2 In | AD6MJX 46C098 WO-1-5/16X1-1/2Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz14.375 "1-5/16" x 1-1/2"€297.31
AMPCO METAL WO-1/4X5/16 Szikramentes csavarkulcs 1/4 x 5/16 hüvelykes | AD9GBU 4RPC7 WO-1 / 4X5 / 16Alumínium bronz5"1/4 x 5/16 "€89.65
AMPCO METAL WO-5/16X11/32 Szikramentes csavarkulcs 5/16 x 11/32 | AD9GBV 4RPC8 WO-5 / 16X11 / 32Alumínium bronz5"5 / 16 "x 11 / 32"€89.48
AMPCO METAL WO-3/8X7/16 Szikramentes csavarkulcs 3/8 x 7/16 hüvelykes | AD9GBW 4RPC9 WO-3 / 8X7 / 16Alumínium bronz5"3/8 x 7/16 "€92.09
AMPCO METAL WO-7/16X1/2 Szikramentes csavarkulcs 7/16 x 1/2 hüvelykes | AD9GBX 4RPD1 WO-7 / 16X1 / 2Alumínium bronz5"7/16 x 1/2 "€89.14
AMPCO METAL WO-1/2X5/8 Szikramentes csavarkulcs 1/2 x 5/8 hüvelykes | AD9GBY 4RPD2 WO-1 / 2X5 / 8Alumínium bronz5.75 "1/2 x 5/8 "€107.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL WO-11/16X25/32 dupla csavarkulcs, szikramentes 11/16 x 25/32
€117.91 /Mértékegység