Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL W-3140 Dupladobozos végkulcs 1/2 x 19/32 hüvelykes | AD6MJU 46C095

AMPCO METAL W-3140 dupladobozos végkulcs, 1/2 x 19/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6MJU Modell: W-3140Kereszthivatkozás: 46C095
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
€88.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla dobozos csavarkulcs
befejezTermészetes
Fejméret1 / 2 "x 19 / 32"
AnyagNikkel alumínium bronz
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz9.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1/2 x 19/32 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszMéretÁr
AMPCO METAL W-3250 Dupladobozos végkulcs 1-1/16 x 1-1/4 In | AD6MGH 46C039 W-3250Nikkel alumínium bronz19.25 "1-1/16 x 1-1/4"€284.65
AMPCO METAL W-3220 Dupladobozos végkulcs 7/8 x 1-1/16 hüvelykes | AD6MGP 46C045 W-3220Nikkel alumínium bronz15.125 "7/8 x 1-1/16"€210.92
AMPCO METAL W-3190 Dupladobozos végkulcs 13/16 x 7/8 hüvelykes | AD6MGV 46C050 W-3190Nikkel alumínium bronz12.25 "13/16 X 7/8 "€173.64
AMPCO METAL W-3270 Dupladobozos végkulcs 1-1/4 x 1-7/16 In | AD6MGW 46C051 W-3270Nikkel alumínium bronz19.25 "1-1/4 x 1-7/16"€309.88
AMPCO METAL W-3160 Dupladobozos végkulcs 5/8 x 3/4 hüvelykes | AD6MHB 46C056 W-3160Nikkel alumínium bronz10.75 "5/8 x 3/4 "€119.46
AMPCO METAL W-3210 Dupladobozos végkulcs 7/8 x 1 hüvelykes | AD6MHC 46C057 W-3210Nikkel alumínium bronz14.75 "7/8 x 1 "€200.13
AMPCO METAL W-3110 Dupladobozos végkulcs 3/8 x 7/16 hüvelykes | AD6MHT 46C071 W-3110Nikkel alumínium bronz7.75 "3/8 x 7/16 "€86.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL W-3140 dupladobozos végkulcs, 1/2 x 19/32 hüvelyk
€88.14 /Mértékegység