Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL SS-3/4D46MM foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó 46 mm-es 6 pontos szabvány | AD9GDK 4RPJ6

AMPCO METAL SS-3/4D46MM foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 46 mm-es 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AD9GDK Típus: SS-3/4D46MMKereszthivatkozás: 4RPJ6
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
€369.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTermészetes
AnyagAlumínium bronz
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz2.25 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret46mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.828
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
AMPCO METAL SS-3/4D30MM foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 30 mm-es 6 pontos szabvány | AD9GDA 4RPH6 SS-3 / 4D30MM1.875 "30mm€291.15
AMPCO METAL SS-3/4D33MM foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 33 mm-es 6 pontos szabvány | AD9GDB 4RPH7 SS-3 / 4D33MM1.875 "33mm€313.15
AMPCO METAL SS-3/4D34MM foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó 34 mm-es 6 pontos szabvány | AD9GDC 4RPH8 SS-3 / 4D34MM1.875 "34mm€343.89
AMPCO METAL SS-3/4D35MM foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 35 mm-es 6 pontos szabvány | AD9GDD 4RPH9 SS-3 / 4D35MM1.875 "35mm€323.99
AMPCO METAL SS-3/4D36MM foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 36 mm-es 6 pontos szabvány | AD9GDE 4RPJ1 SS-3 / 4D36MM1.875 "36mm€346.24
AMPCO METAL SS-3/4D37MM foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 37 mm-es 6 pontos szabvány | AD9GDF 4RPJ2 SS-3 / 4D37MM2"37mm€339.42
AMPCO METAL SS-3/4D38MM foglalat, 3/4 hüvelykes meghajtó 38 mm-es 6 pontos szabvány | AD9GDG 4RPJ3 SS-3 / 4D38MM2"38mm€349.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL SS-3/4D46MM foglalat 3/4 hüvelykes meghajtó 46 mm-es 6 pontos szabvány
€369.82 /Mértékegység