Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL DW-1/4D9MM mélykút-aljzat, 9 mm-es metrikus | AG2YCA 32NJ68

AMPCO METAL DW-1/4D9MM mélykút-aljzat, 9 mm-es metrikus

Raktáron
Tétel: AG2YCA Típus: DW-1/4D9MMKereszthivatkozás: 32NJ68
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
€147.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMélykút aljzat
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTermészetes
AnyagAlumínium bronz
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 15 / 16 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret9
Dugasz mélysége1-15 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
AMPCO METAL DW-1/4D4MM mélykút-aljzat, 4 mm-es metrikus | AG2YBT 32NJ61 DW-1 / 4D4MM4mm€139.14
AMPCO METAL DW-1/4D4.5MM mélykút-aljzat 4-1/2mm metrikus | AG2YBU 32NJ62 DW-1 / 4D4.5MM4.5€150.72
AMPCO METAL DW-1/4D5MM mélykút-aljzat, 5 mm-es metrikus | AG2YBV 32NJ63 DW-1 / 4D5MM5"€150.72
AMPCO METAL DW-1/4D5.5MM Mélykút foglalat 5-1/2mm metrikus | AG2YBW 32NJ64 DW-1 / 4D5.5MM5.5€150.73
AMPCO METAL DW-1/4D6MM mélykút-aljzat, 6 mm-es metrikus | AG2YBX 32NJ65 DW-1 / 4D6MM6€145.15
AMPCO METAL DW-1/4D7MM mélykút-aljzat, 7 mm-es metrikus | AG2YBY 32NJ66 DW-1 / 4D7MM7mm€145.15
AMPCO METAL DW-1/4D8MM mélykút-aljzat, 8 mm-es metrikus | AG2YBZ 32NJ67 DW-1 / 4D8MM8€148.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL DW-1/4D9MM mélykút-aljzat, 9 mm-es metrikus
€147.85 /Mértékegység