Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL CP-21-ST Pneumatikus vízkővéső Szikramentes 1-3/4 | AF7LTM 21XV09

AMPCO METAL CP-21-ST Pneumatikus vízkővéső Szikramentes 1-3/4

Raktáron
Tétel: AF7LTM Modell: CP-21-STKereszthivatkozás: 21XV09

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€259.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVéső méretezése
AnyagNikkel-alumínium bronz, nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló
Teljes hossz8"
A szár hossza3"
Szár alakjaRound
Szárméret0.68 "
Tipp szélessége1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4995
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8205592000

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszSzár alakjaSzárméretTipp szélességeÁr
AMPCO METAL CP-20-ST méretező véső 0.680 hüvelykes 7-3/4 hüvelykes | AD9GER 4RPP9 CP-20-STAlumínium bronz, nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló7.75 "Round0.68 "1.5 "€276.17
AMPCO METAL CP-22-ST méretező véső 0.680 hüvelyk 9 hüvelyk | AD9GET 4RPR1 CP-22-STAlumínium bronz, nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló9"Round0.68 "2.5 "€294.93
AMPCO METAL CS-25-ST méretező véső 0.500 hüvelykes 7-3/4 hüvelykes | AD9GEU 4RPR2 CS-25-STAlumínium bronz, nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló7.75 "Hex0.5 "2"€224.27
AMPCO METAL CS-22-ST Pneumatikus vízkővéső Szikramentes 1-1/4 | AF7LTL 21XV08 CS-22-STNikkel-alumínium bronz, nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló3.5 "Négyzet0.5 "1.25 "€155.51
AMPCO METAL CS-24-ST Pneumatikus méretező véső Szikramentes 2 hüvelykes | AF7LTN 21XV10 CS-24-STNikkel-alumínium bronz, nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló5"Négyzet0.5 "2"€225.94
AMPCO METAL CS-23-ST Pneumatikus méretező véső Szikramentes 5/8 hüvelykes | AF7LTP 21XV11 CS-23-STNikkel-alumínium bronz, nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló5"Négyzet0.5 "5 / 8 "€168.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL CP-21-ST Pneumatikus vízkővéső Szikramentes 1-3/4
€259.50 /Mértékegység