AMERICRAFT MANUFACTURING HADP14-3-1-EXP nyomásfúvó, közvetlen meghajtású alumínium kerékkel, 3 LE, 1 fázis, alumínium

Cikkszám: CE8CWX Típus: HADP14-3-1-EXP
€5,758.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
meghajtó típusaKözvetlen
HP3
Motor fordulatszám3450
motor típusaRobbanásbiztos
Fázis1
Méret12-1 / 4 x 3 "
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPFázisMéretFeszültségÁr
AMERICRAFT GYÁRTÁSI HADP8-1/2-1-EXP nyomásfúvó, közvetlen meghajtású alumínium kerékkel, 1/2 LE, 1 fázisú, alumínium | CE8CUW HADP8-1 / 2-1-EXP1/218 x 2-3 / 4 "115/230€1,689.55
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI HADP8-1/2-1-TEFC nyomásfúvó, közvetlen meghajtású alumínium kerékkel, 1/2 LE, 1 fázisú, alumínium | CE8CUX HADP8-1 / 2-1-TEFC1/218 x 2-3 / 4 "115/230€1,282.91
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI HADP8-1/2-3-EXP nyomásfúvó, közvetlen meghajtású alumínium kerékkel, 1/2 LE, 3 fázisú, alumínium | CE8CUY HADP8-1 / 2-3-EXP1/238 x 2-3 / 4 "230/460€2,025.55
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI HADP8-1/2-3-TEFC nyomásfúvó, közvetlen meghajtású alumínium kerékkel, 1/2 LE, 3 fázisú, alumínium | CE8CUZ HADP8-1 / 2-3-TEFC1/238 x 2-3 / 4 "230/460€1,361.18
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI HADP9-1/2-1-EXP nyomásfúvó, közvetlen meghajtású alumínium kerékkel, 1/2 LE, 1 fázisú, alumínium | CE8CVA HADP9-1 / 2-1-EXP1/218 x 2-3 / 4 "115/230€1,725.82
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI HADP9-1/2-1-TEFC nyomásfúvó, közvetlen meghajtású alumínium kerékkel, 1/2 LE, 1 fázisú, alumínium | CE8CVB HADP9-1 / 2-1-TEFC1/218 x 2-3 / 4 "115/230€1,319.18
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI HADP9-1/2-3-EXP nyomásfúvó, közvetlen meghajtású alumínium kerékkel, 1/2 LE, 3 fázisú, alumínium | CE8CVC HADP9-1 / 2-3-EXP1/238 x 2-3 / 4 "230/460€2,061.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING HADP14-3-1-EXP nyomásfúvó, közvetlen meghajtású alumínium kerékkel, 3 LE, 1 fázis, alumínium
€5,758.83 /Mértékegység