AMERICRAFT MANUFACTURING AML-48-10-3-TEFC Roof Exhauster, Direct Drive, Totally Enclosed, Size 48 Inch, 3 Phase, 10 HP | AG3QJT 33TE25

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-48-10-3-TEFC tetőelszívó, közvetlen meghajtású, teljesen zárt, 48 hüvelykes méret, 3 fázis, 10 LE

Raktáron
Tétel: AG3QJT Modell: AML-48-10-3-TEFCKereszthivatkozás: 33TE25

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,967.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság55.5 "
Alap hossza63 "
Alapszélesség63 "
Dia Dia.48 "
CFM @ 0.000-In. SP46000
CFM @ 0.125-In. SP44000
CFM @ 0.250-In. SP41000
CFM @ 0.375-In. SP39000
CFM @ 0.500-In. SP36000
CFM tartomány46000-36000
meghajtó típusaKözvetlen
HázTEFC
Fan RPM1140
Ház anyagaNehéz nyomtávú acél
HP10
Max. BHP9.5
Max. Működési erősítők14.6
Motoros HP10
Motor Hz60
Motor fordulatszám1140
motor feszültség230/460
Szerelési helyTető
Teljes magasság55.5 "
Fázis3
Propeller átm.48 "
RPM tartomány1140
Tengely Dia. Sheave End1.625 "
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.104
Sebesség ellenőrzésN
Sebesség szabályozhatóN
típusTengelyirányú
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 405
Hajó magassága (cm)157.48
Hajó hossza (cm)177.8
Hajószélesség (cm)177.8
HS-kód8414901040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételCFM @ 0.375-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.500-In. SPCFM tartományFan RPMHPÁr
AMERICRAFT GYÁRTÁS AM-18-1-1-EXP tetőelszívó, közvetlen meghajtású, robbanásbiztos, 18 hüvelykes méret, 1 fázis, 1 LE | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-EXPKipufogó szellőző360034.5 "33 "30004600-300017251€4,276.49
AMERICRAFT GYÁRTÁS AM-18-1-1-TEFC tetőkipufogó, közvetlen meghajtású, teljesen zárt, 18 hüvelykes méret, 1 fázis, 1 LE | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCKipufogó szellőző360034.5 "33 "30004600-300117251€3,915.46
AMERICRAFT GYÁRTÁS AM-18-1-3-EXP tetőelszívó, közvetlen meghajtású, robbanásbiztos, 18 hüvelykes méret, 3 fázis, 1 LE | AG3QHV 33TE04 AM-18-1-3-EXPKipufogó szellőző360034.5 "33 "30004600-300217251€4,303.07
AMERICRAFT GYÁRTÁS AM-18-1-3-TEFC tetőkipufogó, közvetlen meghajtású, teljesen zárt, 18 hüvelykes méret, 3 fázis, 1 LE | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFCKipufogó szellőző360034.5 "33 "30004600-300317251€3,821.26
AMERICRAFT GYÁRTÁS AM-24-1-1-EXP tetőelszívó, közvetlen meghajtású, robbanásbiztos, 24 hüvelykes méret, 1 fázis, 1 LE | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-EXPKipufogó szellőző585039.5 "39 "50007425-500017251€4,695.27
AMERICRAFT GYÁRTÁS AM-24-1-1-TEFC tetőelszívó, közvetlen meghajtású, teljesen zárt, 24 hüvelykes méret, 1 fázis, 1 LE | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCKipufogó szellőző585039.5 "39 "50007425-500017251€4,244.28
AMERICRAFT GYÁRTÁS AM-24-1-3-EXP tetőkipufogó, közvetlen meghajtású, robbanásbiztos, 24 hüvelykes méret, 3 fázis, 1 LE | AG3QHZ 33TE08 AM-24-1-3-EXPKipufogó szellőző585039.5 "39 "50007425-500017251€4,667.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AML-48-10-3-TEFC tetőelszívó, közvetlen meghajtású, teljesen zárt, 48 hüvelykes méret, 3 fázis, 10 LE
€9,967.83 /Mértékegység