AMERICRAFT MANUFACTURING 36DAL-2L-3-TEFC férfi hűtő alacsony állvánnyal, 36 hüvelykes méret, 2 LE, 17500 CFM, alumínium

Tétel: CE8DPW Modell: 36DAL-2L-3-TEFC
€3,462.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMan Cooler
Dia Dia.36 "
meghajtó típusaKözvetlen
HázTEFC
HP2
Motor fordulatszám1140
Fázis3
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.HPMotor fordulatszámFázisFeszültségÁr
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/4L-1-EXP férfi hűtő alacsony állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/4 LE, 3050 CFM, alumínium | CE8CXQ 18DA-1 / 4L-1-EXP18 "1/417251115/230€2,016.00
ajánlatkérés
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-1-TEFC férfi hűtő alacsony állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/4 LE, 3050 CFM, alumínium | CE8CXR 18DA-1 / 4L-1-TEFC18 "1/417251115/230€1,590.27
ajánlatkérés
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-3-EXP férfi hűtő alacsony állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/4 LE, 3050 CFM, alumínium | CE8CXT 18DA-1 / 4L-3-EXP18 "1/417253230/460€1,851.82
ajánlatkérés
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-3-TEFC férfi hűtő alacsony állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/4 LE, 3050 CFM, alumínium | CE8CXU 18DA-1 / 4L-3-TEFC18 "1/417253230/460€1,617.00
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/3L-3-EXP férfi hűtő alacsony állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/3 LE, 3450 CFM, alumínium | CE8CYM 18DA-1 / 3L-3-EXP18 "1/317253230/460€1,996.91
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/3L-3-TEFC férfi hűtő alacsony állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/3 LE, 3450 CFM, alumínium | CE8CYN 18DA-1 / 3L-3-TEFC18 "1/317253230/460€1,685.73
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/3L-1-EXP férfi hűtő alacsony állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/3 LE, 3450 CFM, alumínium | CE8CYP 18DA-1 / 3L-1-EXP18 "1/317251115/230€2,094.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 36DAL-2L-3-TEFC férfi hűtő alacsony állvánnyal, 36 hüvelykes méret, 2 LE, 17500 CFM, alumínium
€3,462.69 /Mértékegység