AMERICRAFT MANUFACTURING 36DA-51Y-3-EXP Férfi hűtő 1 irányban elforgatható járománnyal, 36 hüvelykes méret, 5 LE, 23000 CFM, alumínium

Tétel: CE8DRJ Típus: 36DA-51Y-3-EXP
€5,213.67 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMan Cooler
Dia Dia.36 "
meghajtó típusaKözvetlen
HP5
Motor fordulatszám1725
motor típusaRobbanásbiztos
Fázis3
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.HPMotor fordulatszámFázisFeszültségÁr
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/41Y-1-EXP Férfi hűtő 1 irányban forgatható járománnyal, 18 hüvelykes méret, 1/4 LE, 3050 CFM, alumínium | CE8CYD 18DA-1 / 41Y-1-EXP18 "1/417251115/230€2,646.00
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/41Y-1-TEFC férfi hűtő 1 irányban forgatható járománnyal, 18 hüvelykes méret, 3050 CFM, alumínium | CE8CYE 18DA-1 / 41Y-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,220.27
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/31Y-1-EXP Férfi hűtő 1 irányban forgatható járománnyal, 18 hüvelykes méret, 1/3 LE, 3450 CFM, alumínium | CE8CZC 18DA-1 / 31Y-1-EXP18 "1/317251115/230€2,733.82
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/31Y-1-TEFC férfi hűtő 1 irányban forgatható járománnyal, 18 hüvelykes méret, 3450 CFM, alumínium | CE8CZD 18DA-1 / 31Y-1-TEFC18 "1/317251115/230€2,355.82
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/31Y-3-EXP Férfi hűtő 1 irányban forgatható járománnyal, 18 hüvelykes méret, 1/3 LE, 3450 CFM, alumínium | CE8CZE 18DA-1 / 31Y-3-EXP18 "1/317253230/460€2,636.45
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/31Y-3-TEFC férfi hűtő 1 irányban forgatható járománnyal, 18 hüvelykes méret, 3450 CFM, alumínium | CE8CZF 18DA-1 / 31Y-3-TEFC18 "1/317253230/460€2,325.27
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-11Y-1-EXP Férfi hűtő 1 irányban forgatható járománnyal, 18 hüvelykes méret, 1 LE, 4600 CFM, alumínium | CE8CZZ 18DA-11Y-1-EXP18 "117251115/230€2,827.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 36DA-51Y-3-EXP Férfi hűtő 1 irányban elforgatható járománnyal, 36 hüvelykes méret, 5 LE, 23000 CFM, alumínium
€5,213.67 /Mértékegység