AMERICAN TORCH TIP P-SP-56 Cutting Tip Size 56 | AG2DGC 31GY43

AMERICAN TORCH TIP P-SP-56 vágócsúcs mérete 56

Tétel: AG2DGC Modell: P-SP-56Kereszthivatkozás: 31GY43

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágási tipp
Láng típusaKözepes előmelegítés
Üzemanyag nyomása2-5 psi
MAPP gáz ezüstforrasztóNem
MAPP gáz ezüst forrasztóNem
MAPP gázlágyforraszNem
Oxigénnyomás20-50 psi
Propángáz Ezüst BrazeNem
Propángáz ezüstforraszNem
Propángáz lágyforraszNem
Ezüst forrasztócsőNem
Méret56
Puha forrasztócső sapka.Nem
Acél vastagsága5/8" to 1-1/2"
típus1 Piece

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)1.96
Hajószélesség (cm)1.96
HS-kód8468901000

Termékváltozatok

TermékekModellLáng típusaGázszolgáltatásMérettípusÁr
AMERIKAI FÁKLA TIPP 164-10 Vágóhegy 10-es méret | AG2CEB 31GJ57 164-10Erős előmelegítésAcetilén101 Piece€54.18
AMERICAN TORCH TIPP 164-2 Vágóhegy, 2-es méret | AG2CEE 31GJ61 164-2Erős előmelegítésAcetilén2"1 Piece€34.64
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-1 vágóhegy, 1-es méret | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1Közepes előmelegítésFolyékony földgáz1"2 Piece€29.86
AMERICAN TORCH TIPP 6290NFF-1-CHROMED vágóhegy, 1-es méret | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-KRÓMKözepes előmelegítésFolyékony földgáz1"2 Piece€35.57
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2 vágóhegy, 2-es méret | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2Közepes előmelegítésFolyékony földgáz2"2 Piece€29.81
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2-CHROMED vágóhegy, 2-es méret | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-KRÓMKözepes előmelegítésFolyékony földgáz2"2 Piece€33.94
AMERICAN TORCH TIP 112-00 Vágóhegy 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00Közepes előmelegítésAcetilén001 Piece€63.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP P-SP-56 vágócsúcs mérete 56