AMERICAN TORCH TIP 65-0436-006 Távtartó gyűrű 40a

Tétel: AD6GVZ Modell: 65-0436-006Kereszthivatkozás: 45G947

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávtartó gyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: 40A

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 65-0436-006 Távtartó gyűrű 40a