AMERICAN TORCH TIP 145-0078 fúvóka 5/8 hüvelykes Bzl - 2 db | AD6FRD 45F895

AMERICAN TORCH TIP 145-0078 fúvóka 5/8 hüvelykes Bzl - 2 db

Tétel: AD6FRD Modell: 145-0078Kereszthivatkozás: 45F895

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfúvóka
típus5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
AMERICAN TORCH TIP 145-0041 fúvóka 5/8 hüvelykes Bzl - 2 db | AD6FQW 45F887 145-00411-
ajánlatkérés
AMERICAN TORCH TIP 145-0047 fúvóka 5/8 hüvelykes Bzl - 10 db-os csomag | AD6FQZ 45F890 145-00471-
ajánlatkérés
AMERICAN TORCH TIP 145-0085 fúvóka 5/8 hüvelykes Bzl - 2 db | AD6FRF 45F897 145-00852€25.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 145-0078 fúvóka 5/8 hüvelykes Bzl - 2 db