AMERIKAI FÁKLA TIPP 140-0387 Bzl 0.045 érintkező hegy - 10 db-os csomag | AD6FPP 45F839

AMERICAN TORCH TIP 140-0387 Érintkezőhegy Bzl 0.045 - 10 db-os csomag

Tétel: AD6FPP Modell: 140-0387Kereszthivatkozás: 45F839

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolattartási tipp
Vezetékméret0.045 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.11
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretÁr
AMERICAN TORCH TIP 140-0555 érintkezőhegy Bzl 1/16 hüvelykes M6 Cu - 25 db-os csomag | AD6FPY 45F849 140-05551/16 "M6 Cu-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0387 Érintkezőhegy Bzl 0.045 - 10 db-os csomag