AMERICAN TORCH TIP 140-0245 Érintkezőhegy .040 M6 Hard Bzl - 10 db-os csomag | AD6FPH 45F833

AMERICAN TORCH TIP 140-0245 érintkező hegy .040 M6 Hard Bzl - 10 db-os csomag

Tétel: AD6FPH Modell: 140-0245Kereszthivatkozás: 45F833

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolattartási tipp
Vezetékméret.040 M6 Kemény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.1
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretÁr
AMERICAN TORCH TIP 140-0242 Érintkezőhegy .040 M6 Cu Bzl - 10 db-os csomag | AD6FPG 45F832 140-0242,040 M6 Cu-
ajánlatkérés
AMERICAN TORCH TIP 140-0316 Érintkezőhegy .040 M8 Hard Bzl - 10 db-os csomag | AD6FPL 45F836 140-0316.040 M8 Kemény-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0245 érintkező hegy .040 M6 Hard Bzl - 10 db-os csomag