Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERICAN TORCH TIP 0558003928ATTC Tungsten 600a Esab Pt-36 elektróda

Raktáron
Tétel: AD4KFJ Típus: 0558003928ATTCKereszthivatkozás: 41R632

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektróda volfrám 600A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8515902000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 0558003928ATTC Tungsten 600a Esab Pt-36 elektróda
€52.80 /Mértékegység