Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY 71474 Emelőgyűrű, 2 tonnás teherbírás, M20x2.5 menetméret, 114 Nm nyomaték | CD6KJJ

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 71474 emelőgyűrű, 2 tonnás teherbírás, M20x2.5 menetméret, 114 Nm nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KJJ Típus: 71474
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
€120.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Hatlapfejű kulcs mérete0.5 "
Belül Dia.38mm
Terhelhetőség2 Ton
Mérési rendszerMetric
Vastagság15 mm
Menet hossza30mm
MenetméretM20x2.50
Nyomaték114 Nm
Szélesség75mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)5.21
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • A kialakítás lehetővé teszi a szem elforgatását az emelés vagy teherkezelés előtt.
  • Effektív menethossz az átmérő 1 1/2-szerese
  • A WLL és a nyomaték ajánlása megfelelően meg van jelölve.
  • A szögterhelés a WLL csökkentése nélkül megengedett, ha a váll egy szintben van a felülettel.
  • Jellegzetes zöld porszórt test
  • Korrózióálló bevonatú test, rögzítőelem, persely és rögzítőgyűrű
  • Cserélhető rögzítőcsavar
  • Különleges konfigurációk kérésre
  • 200%-os terhelhetőség tesztelve
  • Egyedi széria
  • Made in USA
  • Sokféle bevonattal is kapható – pl. kadmium, titán-kadmium, nikkel stb.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékBelül Dia.SzélességVastagságMenet hosszaHatlapfejű kulcs méreteÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 71420 Emelőgyűrű, 0.4 tonnás teherbírás, M10x1.5 menetméret, 16 Nm nyomaték | CD6KJF 714200.4 TonM10x1.5016 Nm24mm46mm9mm15mm7 / 32 "€94.32
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 71446 Emelőgyűrű, 0.75 tonnás teherbírás, M12x1.75 menetméret, 38 Nm nyomaték | CD6KJG 714460.75 TonM12x1.7538 Nm29mm54mm11 mm19mm5 / 16 "€101.06
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 71460 Emelőgyűrű, 1.4 tonnás teherbírás, M16x2.0 menetméret, 64 Nm nyomaték | CD6KJH 714601.4 TonM16x2.0064 Nm33mm65mm13mm24mm3 / 8 "€109.14
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 71498 Emelőgyűrű, 360 szem típusú, 2.7 tonnás kapacitás, M24-3.0 menetméret, 38 mm-es menetkinyúlás | CM8ZEF 71498-M24 x 3.0--90mm18mm38mm5 / 8 "€187.17
ajánlatkérés
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 71512 emelőgyűrű, 360 szem típusú, 3.2 tonnás kapacitás, M30-3.5 menetméret, 45 mm-es menetkinyúlás | CM8ZEG 71512-M30 x 3.5----45mm-€202.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 71474 emelőgyűrű, 2 tonnás teherbírás, M20x2.5 menetméret, 114 Nm nyomaték
€120.70 /Mértékegység