BRISKHEAT SRL12241ADJB Silicone Rubber Heater Control 50-450 Degrees F | AG9PPQ 21EJ88

BRISKHEAT SRL12241ADJB szilikongumi fűtésvezérlés 50-450 fok F

Raktáron
Tétel: AG9PPQ Modell: SRL12241ADJBKereszthivatkozás: 21EJ88

Szerezd meg április 30, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€559.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilikon gumifűtő
Pontosság+/- 15 fok F
erősítők6
ellenőrIgen
Hossz24 "
Max. Hőmérséklet450 fok F
Temp. Hatótávolság10 fokozatok az 218 fokig
Feszültség120
Teljesítmény720
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3608
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételHosszTemp. HatótávolságFeszültségSzélességÁr
BRISKHEAT SRL06121PADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PNX 21EJ71 SRL06121PADJB1.5Szilikon gumifűtő12 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€366.71
BRISKHEAT SRL06121ADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PNY 21EJ72 SRL06121ADJB1.5Szilikon gumifűtő12 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€329.01
BRISKHEAT SRL06241PADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PPB 21EJ75 SRL06241PADJB3Szilikon gumifűtő24 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€423.06
BRISKHEAT SRL06241ADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PPC 21EJ76 SRL06241ADJB3Szilikon gumifűtő24 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€414.38
BRISKHEAT SRL06361PADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PPF 21EJ79 SRL06361PADJB4.5Szilikon gumifűtő36 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€568.51
BRISKHEAT SRL06361ADJB Szilikongumi fűtésvezérlés 50-450 fok F | AG9PPG 21EJ80 SRL06361ADJB4.5Szilikon gumifűtő36 "10 fokozatok az 218 fokig1206"€553.08
BRISKHEAT SRL12121PADJB Szilikon gumi fűtés vezérlés 50-450 fok F | AG9PPK 21EJ83 SRL12121PADJB3Szilikon gumifűtő12 "10 fokozatok az 218 fokig12012 "€397.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT SRL12241ADJB szilikongumi fűtésvezérlés 50-450 fok F
€559.18 /Mértékegység