AME INTERNATIONAL 14985 Jack állványok 3 tonna állványonként 1 pr | AC6GYU 33W486

AME INTERNATIONAL 14985 Jack állványok 3 tonna állványonként 1 pr

Raktáron
Tétel: AC6GYU Típus: 14985Kereszthivatkozás: 33W486

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,166.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJack áll
Alapméret19-1/2 x 19-1/2"
ÉpítésAcél
Teherbírás3 Standonként
Emelési magasság max.31.5 "
Emelési magasság min.19 "
Nyereg mérete (hüvelyk)4.25
típusMagas emelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.97
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8425420000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusAlapméretKapacitásTételEmelési magasság max.Emelési magasság min.Max. MagasságNyereg mérete (hüvelyk)Ár
AME INTERNATIONAL 14980 Lapos tetejű Jack állvány 3 tonna állványonként 1pr | AC6GYT 33W485 14980Lapos tetejű12 x 12 "-Jack áll21.5 "13 "-4.5€398.92
AME INTERNATIONAL SLJST100 Superlift Jack állványszállító, 100 tonnás kapacitás | CE8VWU SLJST100---Jack állvány----€4,627.64
ajánlatkérés
AME INTERNATIONAL SLJST200 Jack állvány szállító, 200 tonna kapacitás | CE8VZQ SLJST200---Jack állvány----€5,017.09
ajánlatkérés
AME INTERNATIONAL SLJS150-32A Superlift Jack állvány, 150 tonnás kapacitás, állítható magasság, 32 hüvelykes méret | CE8WBP SLJS150-32A---Jack állvány----€7,456.91
ajánlatkérés
AME INTERNATIONAL SLJS150-42A Superlift Jack állvány, 150 tonnás kapacitás, állítható magasság, 42 hüvelykes méret | CE8WDV SLJS150-42A---Jack állvány----€8,590.91
ajánlatkérés
AME INTERNATIONAL SLJST150 Superlift Jack állványszállító, 150 tonnás kapacitás | CE8WFJ SLJST150---Jack állvány----€3,940.36
ajánlatkérés
AME INTERNATIONAL SLJS150-50A Superlift Jack állvány, 150 tonnás kapacitás, állítható magasság, 50 hüvelykes méret | CE8WJR SLJS150-50A---Jack állvány----€10,045.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AME INTERNATIONAL 14985 Jack állványok 3 tonna állványonként 1 pr
€1,166.71 /Mértékegység