Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX VR1TM5 feszültségszabályozó 1 A | AF2JXU 6UKP5

ALTRONIX VR1TM5 feszültségszabályozó 1 Amper

Raktáron
Tétel: AF2JXU Modell: VR1TM5Kereszthivatkozás: 6UKP5
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
€67.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményátalakító modul, 24 VAC/VDC - 12VDC @ 1A terminál
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)1
Ház magassága (hüvelyk)3.75
Ház szélessége (hüvelyk)2.5
befejezFekete
Bemeneti feszültség24VAC vagy 24VDC
AnyagMűanyag
Kimenetek száma1
Kimeneti áram1 erősítők
AlkategóriaTeljesítményátalakító modul
típusBeltéri modul
Feszültségkimenet5 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8504409580
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX VR1TM5 feszültségszabályozó 1 Amper
€67.03 /Mértékegység