Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX Vertiline33TDV CCTV tápegység, 16 PTC kimenet, 12 V DC, 16 A, 220 V AC | CE6FLV

ALTRONIX Vertiline33TDV CCTV tápegység, 16 PTC kimenet, 12 V DC, 16 A, 220 V AC

Raktáron
Tétel: CE6FLV Modell: Vertiline33TDV
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
€1,208.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0725
Hajó magassága (cm)11.73
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)56.18
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ALTRONIX ALTV1224C220 CCTV tápegység, 16 biztosítékkal ellátott kimenet, 8 12VDC és 8 24VAC, 7A, 220VAC | CE6EQE ALTV1224C220€653.73
ALTRONIX ALTV1224C4220 CCTV tápegység, 4 kimenet, 2 12VDC és 2 24VAC, 6A, 115VAC | CE6EQF ALTV1224C4220€448.14
ALTRONIX ALTV1224CCB CCTV tápegység, 16 PTC kimenet, 8 12VDC és 8 24VAC,7A,115VAC | CE6EQG ALTV1224CCB€727.65
ALTRONIX ALTV1224DC1220 CCTV tápegység, 16 biztosítékkal ellátott kimenet, 12/24VDC, 4A, 220VAC | CE6EQH ALTV1224DC1220€422.73
ALTRONIX ALTV1224DC1CB CCTV tápegység, 16 PTC kimenet, 12/24VDC, 4A, 115VAC | CE6EQJ ALTV1224DC1CB€411.18
ALTRONIX ALTV1224DC1CB220 CCTV tápegység, 16 PTC kimenet, 12/24VDC, 4A, 220VAC | CE6EQK ALTV1224DC1CB220-
ajánlatkérés
ALTRONIX ALTV1224DC220 CCTV tápegység, 8 biztosítékkal ellátott kimenet, 12/24 VDC, 4A, 220 VAC | CE6EQL ALTV1224DC220€381.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX Vertiline33TDV CCTV tápegység, 16 PTC kimenet, 12 V DC, 16 A, 220 V AC
€1,208.12 /Mértékegység