ALTRONIX R615DC1016 tápegység 16 biztosíték 6-15vdc @ 10a állvány | AE2ADH 4WAN5

ALTRONIX R615DC1016 Tápegység 16 Biztosíték 6-15Vdc @ 10a Rack

Raktáron
Tétel: AE2ADH Típus: R615DC1016Kereszthivatkozás: 4WAN5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€779.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 16Fuse 6-15 VDC @ 10A Rack
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)8.50
Ház magassága (hüvelyk)3.25
Ház szélessége (hüvelyk)19.13
befejezFekete
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma6-15 VDC
Kimeneti áram10A
AlkategóriaTápegység: Rack Mount
típusCCTV DC, állványra szerelhető
Feszültségkimenet6-15 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.74
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)50.17
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKimeneti áramÁr
ALTRONIX R615DC1016CB tápegység 16ptc 6-15vdc @ 10a Rack | AE2ADJ 4WAN6 R615DC1016CBTápegység 16PTC 6-15 VDC @ 10A Rack10A€779.85
ALTRONIX R615DC416UL tápegység 16 Biztosíték 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADK 4WAN7 R615DC416ULTápegység 16Fuse 6-15 VDC @ 4A Rack4A€697.79
ALTRONIX R615DC416ULCB tápegység 16ptc 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADL 4WAN8 R615DC416ULCBTápegység 16PTC 6-15 VDC @ 4A Rack4A€697.79
ALTRONIX R615DC616UL tápegység 16 biztosíték 6-15vdc @ 6a állvány | AE2ADM 4WAN9 R615DC616ULTápegység 16Fuse 6-15 VDC @ 6A Rack6A€738.87
ALTRONIX R615DC616ULCB tápegység 16ptc 6-15vdc @ 6a Rack | AE2ADN 4WAP1 R615DC616ULCBTápegység 16PTC 6-15 VDC @ 6A Rack6A€738.87
ALTRONIX R615DC8UL tápegység 8 biztosíték 6-15vdc @ 4a állvány | AE2ADP 4WAP2 R615DC8ULTápegység 8Fuse 6-15 VDC @ 4A Rack4A€681.35
ALTRONIX R615DC8ULCB tápegység 8ptc 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADQ 4WAP3 R615DC8ULCBTápegység 8PTC 6-15 VDC @ 4A Rack4A€681.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX R615DC1016 Tápegység 16 Biztosíték 6-15Vdc @ 10a Rack
€779.85 /Mértékegység