Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX NETWAY1P Poe Midspan injektor, egyportos | AC7DBK 38C659

ALTRONIX NETWAY1P Poe Midspan injektor, egyportos

Raktáron
Tétel: AC7DBK Modell: NETWAY1PKereszthivatkozás: 38C659
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
€150.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPoE injektor
Elemek szükségesekNem
Magasság1"
input Frequency50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség24VAC @ 1.2A vagy 24VDC @ 1.2A
Hossz3 51 / 64 "
Kimenetek száma1
Kimeneti áram0.32 erősítők
AlkategóriaTápegység: Rack Mount
típusEgyetlen port
Feszültségkimenet48 VDC
Szélesség2 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8517620050
Származási országUS

Termék részletek:

    • IEEE 802.3af, PoE-kompatibilis midspan áramforrás szabványos hálózati infrastruktúrához vagy PoE-kompatibilis eszközökhöz (100 m-re található)
    • Használja a NetWay1512 adapterrel a nem PoE-kompatibilis rögzített IP-kamerák támogatásához
    • Maximális hatótáv: 600 m (több átjátszó használatával)
    • TP2440 dugaszolható transzformátorral szállítva

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX NETWAY1P Poe Midspan injektor, egyportos
€150.74 /Mértékegység