ALTRONIX MAXIMAL75E bővíthető tápegység / töltő | AD9LDJ 4TGG1

ALTRONIX MAXIMAL75E bővíthető tápegység/töltő

Raktáron
Tétel: AD9LDJ Modell: MAXIMAL75EKereszthivatkozás: 4TGG1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,993.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység 12Dc / 10A vagy 24Dc / 10A 20A Max
Elemek szükségesekNem
Ház mélysége (hüvelyk)6.25
Ház magassága (hüvelyk)26
Ház szélessége (hüvelyk)19.00
befejezszürke
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség115 VAC
AnyagAcél
Kimenetek száma12 V DC és 24 V DC
Kimeneti áram12 VDC @ 10A és 24 VDC @ 10A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusBővíthető tápegység / töltő
Feszültségkimenet12 V DC és 24 V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.6625
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)56.64
Hajószélesség (cm)75.57
HS-kód8537109070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX MAXIMAL75E bővíthető tápegység/töltő
€1,993.41 /Mértékegység