Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ALTRONIX DPS5 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 4a | AD9KWP 4TFR9

ALTRONIX DPS5 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 4a

Raktáron
Tétel: AD9KWP Modell: DPS5Kereszthivatkozás: 4TFR9
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
€158.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDin tartó P/S- 6/12/24 VDC @ 4A
Elemek szükségesekNem
Magasság1.75 "
input Frequency60 Hz
Bemeneti feszültség12/24 AC / DC
Hossz3.5 "
AnyagFenolos vagy üvegszálas
Kimenetek száma6 V DC vagy 12 V DC vagy 24 V DC
Kimeneti áram4A
AlkategóriaTápegység / töltő
típusDin Rail tápegység / töltő
Feszültségkimenet6 V DC vagy 12 V DC vagy 24 V DC
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8504409510
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALTRONIX DPS5 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 4a
€158.57 /Mértékegység